Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GfS Schwenk-Türwächter PRAXIS vorgerichtet für PHZ, Farbe: grün (RAL 6029)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GfS Schwenk-Türwächter PRAXIS vorgerichtet für PHZ, Farbe: grün (RAL 6029)
GfS Schwenk-Türwächter PRAXIS vorgerichtet für PHZ, Farbe: grün (RAL 6029)
GfS Schwenk-Türwächter PRAXIS vorgerichtet für PHZ, Farbe: grün (RAL 6029)
Artikel-Nr.:
     894-GH92005
Herst.-Nr.:
     920050
EAN/GTIN:
     4251851693071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
basic türwächter
GfS Schwenk-Türwächter PRAXIS vorgerichtet für PHZ mit Batterieüberwachung und Deckelabhebekontakt
GfS Schwenk-Türwächter PRAXIS vorgerichtet für PHZ

Rettungswege müssen ungehindert begehbar sein. Die ideale Lösung sind Türwächter. Sie verhindern die unbefugte Nutzung von Notausgängen. In Türwächter-Verschlussstellung kann die Türklinke nicht gedrückt werden. Schwenken des Türwächters um 45° gibt die Türklinke frei und löst einen Alarmton (ca. 95 dB) aus, der auf Gefahr oder Missbrauch aufmerksam macht. Aufheben des Alarms nur mit Schlüssel möglich! Berechtigte Personen können über die Schlüsselöffnung den Alarm umgehen.

Eine Umstellung auf Dauerfreigabe ohne Alarm ist möglich.

  • sofort einsatzbereit
  • keine Elektromontage
  • netzunabhängig durch 9 Volt-Batterie
  • einfache Montage
  • Gehäuse: Zinkdruckguss
  • für links- und rechtsangeschlagene Türen
  • Schwenkrichtung des Türwächters wird kundenseitig durch den Kerbstift eingestellt

Farbe: grün

Lieferumfang:

  • 2x Schlüssel
  • 1x 9V Batterie
  • 1x kleines Piktogramm mit Richtungspfeil, langnachleuchtend
  • 1x großes Piktogramme mit Benutzungshinweis für die Tür, langnachleuchtend
  • 4x Schrauben zur Befestigung
  • Deckelabhebekontakt (nur bei PRAXIS, PLUS)
  • Batterieüberwachung (nur bei PRAXIS, PLUS)
  • Femdeinspeisungsklemme (nur bei PLUS)

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,2
Höhe [cm]:
17,5
Tiefe [cm]:
7,2
Produktart:
Schwenk-Türwächter
Produktkategorie:
Fluchttürsicherung
Farbe:
grün
Anzahl Batterien:
1
Anzahl Schlüssel:
2
Batterietyp:
9V
geeignet für:
DIN Links Türen | DIN Rechts Türen
Lautstärke [dB]:
95
Lieferung inkl.:
Montagematerial | Schlüssel | Piktogramm
Stromversorgung:
Batterien
Verschluss:
vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder
Material:
Zink
Batterietechnologie:
Alkaline
Batterieart:
Batterien
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schwenk, Türwächter, Praxis, vorgerichtet für Profilzylinder, grün, Gesellschaft für Sicherheitstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,25*
€ 485,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,36*
€ 483,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,34*
€ 466,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,70*
€ 450,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,15*
€ 405,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.