Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk 51096 ML Bauleiter6 Stufen, Arbeitshöhe bis: 3,36 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Munk 51096 ML Bauleiter6 Stufen, Arbeitshöhe bis: 3,36 m
Munk 51096 ML Bauleiter6 Stufen, Arbeitshöhe bis: 3,36 m
Munk 51096 ML Bauleiter6 Stufen, Arbeitshöhe bis: 3,36 m
Artikel-Nr.:
     894-GG51096
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     51096
EAN/GTIN:
     4031405510968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Munk ML Bauleiter 6 Stufen, Arbeitshöhe 3,36 m
Aluminium Bauleiter Munk

Die Aluminium Bauleiter von Munk eignet sich ideal zum sicheren Arbeiten.

  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen ergeben eine hohe Rutschsicherheit beim betreten der Leiter
  • Aufstiegswinkel zur Horizontalen ca. 70° sorgt für einen sicheren und bequemen Aufstieg
  • große, trapezförmige Plattform lässt genügend Bewegungsfreiraum
  • 4-fach gebördelte Stufenverbindungen
  • 2 vormontierte Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
  • konische Holmführung für sicheren Stand
  • mit langlebigen Leitergelenk safe-cap (6-fach vernietet)
  • rutschsichere Leiterschuhe bewirken einen festen und sicheren Stand

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3,35
Breite [cm]:
65,0
Gewicht [kg]:
12,6
Standhöhe [m]:
1,36
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
6
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,16*
€ 322,54*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,28*
€ 322,55*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,12*
€ 322,55*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,83*
€ 355,15*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 388,85*
€ 442,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,78*
€ 526,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,40*
€ 516,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,09*
€ 507,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,92*
€ 494,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,85*
€ 462,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.