Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk 41606 Aluminium-Stehleiter2x6 Stufen, Arbeitsh. 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Munk 41606 Aluminium-Stehleiter2x6 Stufen, Arbeitsh. 3,0 m
Munk 41606 Aluminium-Stehleiter2x6 Stufen, Arbeitsh. 3,0 m
Munk 41606 Aluminium-Stehleiter2x6 Stufen, Arbeitsh. 3,0 m
Artikel-Nr.:
     894-GG41606
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     41606
EAN/GTIN:
     4031405416062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Munk Aluminium-Stehleiter, beidseitig 2 x 6 Stufen, Arbeitshöhe 3,0 m
Munk beidseitige Aluminium-Stehleiter

Die praktische und komfortable Stehleiter beweist sich durch ein hohes Maß an Mobilität und Sicherheit dank nivello®-Leiterschuhe sowie das safe-cap Leiterstufen.

  • beidseitg begehbar mit einem hohen Sicherheitsmaß

  • sichere ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus

  • praktische Ablageschale zum einfachem ablegen von kleinem Werkzeug oder Schrauben

  • mit Rutschsicheren clip-step-Trittauflagen an 4-fach gebördelte Stufen

  • 6-fach vernietetes Leitergelenk mit dicker Wandstärke

  • ergonomisch geformte Leiterholme für leichtes Handling

  • sicherer Stand dank nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik

  • ab 7 Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
2,9
Breite [cm]:
52,0
Gewicht [kg]:
10,2
Standhöhe [m]:
1,38
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
12
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,79*
€ 256,90*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,30*
€ 257,95*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,65*
€ 258,19*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,60*
€ 258,62*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 309,79*
€ 362,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,20*
€ 431,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,37*
€ 415,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,41*
€ 405,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,86*
€ 398,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,79*
€ 368,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,055*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,07*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,075*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,095*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.