Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk 32015 Aluminium-Teleskopleiter, 4 x 4 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Munk 32015 Aluminium-Teleskopleiter, 4 x 4 Sprossen
Munk 32015 Aluminium-Teleskopleiter, 4 x 4 Sprossen
Munk 32015 Aluminium-Teleskopleiter, 4 x 4 Sprossen
Artikel-Nr.:
     894-GG32015
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     32015
EAN/GTIN:
     4031405320154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Munk Aluminium-Teleskopleiter, 4-teilig 4 x 4 Sprossen, Arbeitshöhe als Anlegeleiter: 3,6 - 5,3 m
Munk Gelenk-Teleskopleiter

Die Gelenk-Teleskopleiter von Munk ist für jeden Untergrund bestens geeigent und steht immer stabil.

  • flexibel einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter

  • beide Außenteile von Sprosse zu Sprosse teleskopierbar

  • mittig angebrachte, automatisch verriegelnde Stahlscharniere für schnellen Wechsel der Funktionen und klappbar

  • extrem stabil und sicher dank Stahlkern und Alu-Auflage im ergonomischem Rastergriff

  • dank Teleskopfunktion lassen sich Leitern bei Nichtgebrauch auf ein Minimum zusammenklappen und platzsparend lagern oder einfacher transportieren


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
5,3
Breite [cm]:
56,0
Gewicht [kg]:
14,4
Leiternlänge [m]:
4,2
Produktart:
Gelenkleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
16
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 311,95*
€ 372,95*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,58*
€ 373,17*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 319,46*
€ 381,59*
9 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 328,02*
€ 390,54*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 399,11*
€ 462,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,40*
€ 550,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,38*
€ 545,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,12*
€ 532,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,73*
€ 517,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,11*
€ 474,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 56,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.