Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Holzbelag für Vielzweckleitern, max. Belast. 150 k, 140 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Munk Holzbelag für Vielzweckleitern, max. Belast. 150 k, 140 cm
Munk Holzbelag für Vielzweckleitern, max. Belast. 150 k, 140 cm
Munk Holzbelag für Vielzweckleitern, max. Belast. 150 k, 140 cm
Artikel-Nr.:
     894-GG30300
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     30300
EAN/GTIN:
     4031405303003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbelag für Leitern
Leiter-Belagboden
holzbelag für leitern
Munk Holzbelag für Vielzweckleitern Plattform für einen sicheren Stand beim Arbeiten
Munk Holzpodest

Der Holzbelag für die Vielzweckleitern von Munk eignen sich ideal um einen sicheren Stand auf der Arbeitsfläche zu halten.

  • erfüllt mit Holzbelag die Sicherheitsnorm Norm EN 131-4
  • sicherer Stand und weniger Rutschgefahr

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
4,6
Produktart:
Arbeitsplattform
Produktkategorie:
Leitern
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Holz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,83*
€ 43,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,49*
€ 44,30*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,34*
€ 44,34*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,61*
€ 44,35*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 45,67*
€ 58,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.