Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk 11236 ML Stufenstehleiter, 2x6 Stufen, Arbeitsh. 3,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Munk 11236 ML Stufenstehleiter, 2x6 Stufen, Arbeitsh. 3,00 m
Munk 11236 ML Stufenstehleiter, 2x6 Stufen, Arbeitsh. 3,00 m
Munk 11236 ML Stufenstehleiter, 2x6 Stufen, Arbeitsh. 3,00 m
Artikel-Nr.:
     894-GG11236
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     11236
EAN/GTIN:
     4031405112360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Munk ML Aluminium-Stufenstehleiter 2 x 6 Stufen, Arbeitshöhe 3,0 m
Munk ML beidseitig begehbare Aluminium-Stufenstehleiter

Die beidseitig begehbare Stufenleiter aus Aluminium profitiert durch ein hohes Sicheheitsmaß sowie Komfortabilität und ist jederzeit anwendungsbereit.

  • beidseitig begehbar

  • geriffelte Aluminium-Stufen für noch mehr Sicheheit auf der Leiter

  • ergonomisch, konisch geformte Leiterholme für leichtes Handling

  • rutschsichere Leiterschuhe entgegnen Sicherheitsrisiken

  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten bringen den extra Sicherheitsstand

  • 2-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Zink-Druckguss


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
2,95
Breite [cm]:
52,0
Gewicht [kg]:
10,7
Standhöhe [m]:
1,39
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
12
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,29*
€ 166,81*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,50*
€ 167,02*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,38*
€ 189,18*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,64*
€ 189,83*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 192,21*
€ 231,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,25*
€ 275,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,89*
€ 267,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,68*
€ 251,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,21*
€ 228,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,055*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 89,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.