Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk 11224 ML Stufenstehleiter, 4 Stufen, Arbeitshöhe 3,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Munk 11224 ML Stufenstehleiter, 4 Stufen, Arbeitshöhe 3,00 m
Munk 11224 ML Stufenstehleiter, 4 Stufen, Arbeitshöhe 3,00 m
Munk 11224 ML Stufenstehleiter, 4 Stufen, Arbeitshöhe 3,00 m
Artikel-Nr.:
     894-GG11224
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     11224
EAN/GTIN:
     4031405112247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Munk ML Aluminium-Stufenstehleiter 4 Stufen, Arbeitshöhe 3,00 m
Munk handliche Stehleiter

Die Praktische und komfortable Stehleiter beweist sich durch ein hohes Maß an Mobilität und Sicherheit.

  • geriffelte Aluminiumstufen verhindern das Abrutschen

  • ergonomisch geformte Leiterholme für ein leichtes Handling und einen sicheren Aufstieg

  • 4-fach genietetes Leitergelenk aus Aluminium

  • hochfest verschraubte Stufen- und Holmverbindung

  • sicherer Stand dank konischer Holmführung

  • rutschsichere Leiterschuhe

  • ab 6 Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
2,95
Breite [cm]:
49,0
Gewicht [kg]:
6,2
Standhöhe [m]:
1,54
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
4
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,69*
€ 122,28*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,58*
€ 122,32*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,75*
€ 133,56*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,04*
€ 140,93*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 140,86*
€ 170,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,48*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 27,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.