Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Sprossen-Stehleiter aus Aluminium, vierteilig, Standhöhe: ca. 4,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Munk Sprossen-Stehleiter aus Aluminium, vierteilig, Standhöhe: ca. 4,6 m
Munk Sprossen-Stehleiter aus Aluminium, vierteilig, Standhöhe: ca. 4,6 m
Munk Sprossen-Stehleiter aus Aluminium, vierteilig, Standhöhe: ca. 4,6 m
Munk Sprossen-Stehleiter aus Aluminium, vierteilig, Standhöhe: ca. 4,6 m
Munk Sprossen-Stehleiter aus Aluminium, vierteilig, Standhöhe: ca. 4,6 m
Artikel-Nr.:
     894-GG033032
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     033032
EAN/GTIN:
     4031405330320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Munk Sprossen-Stehleiter aus Aluminium, vierteilig Sprossenanzahl 4 x 8, Arbeitshöhe 5,1 m
Munk Sprossen-Stehleiter

Die vierteilige Sprossen-Stehleiter von Munk aus Aluminium eignet sich ideal als standsichere Stehleiter und ist individuell höhenverstellbar.

  • Sprossen-Stehleiter
  • individuell ausschiebbar
  • extra Sicherheit durch nivello®-Traverse
  • geriffelte Sprossen
  • beidseitig begehbar
  • hochsichere 4-fach Bördelung
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
  • Leiterbreite: 42 cm
  • Sprossenbreite: 30 mm
  • Traversenbreite: 93 cm
  • Sprossenanzahl: 4 x 8
  • Arbeitshöhe: bis 5,1 m
  • Belastbarkeit: bis 150 kg
  • Gewicht: ca. 27,0 kg

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
5,1
Außenbreite [cm]:
93
Gewicht [kg]:
27
Leiternlänge [m]:
4
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
32
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 616,50*
€ 699,82*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,38*
€ 699,83*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,56*
€ 702,98*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,10*
€ 703,37*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 880,79*
€ 988,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,93*
€ 1.176,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,59*
€ 1.175,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,22*
€ 1.136,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,63*
€ 1.102,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,79*
€ 1.048,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 69,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,015*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,625*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,77*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 180,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.