Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium, zweiteilig, Standhöhe: ca. 5,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Munk Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium, zweiteilig, Standhöhe: ca. 5,2 m
Munk Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium, zweiteilig, Standhöhe: ca. 5,2 m
Munk Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium, zweiteilig, Standhöhe: ca. 5,2 m
Munk Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium, zweiteilig, Standhöhe: ca. 5,2 m
Artikel-Nr.:
     894-GG020812
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     020812
EAN/GTIN:
     4031405208124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Munk Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium, zweiteilig Sprossenanzahl 2 x 12, Arbeitshöhe 7,2 m
Munk Sprossen-Schiebeleiter

Die zweiteilige Sprossen-Schiebeleiter von Munk aus Aluminium eignet sich ideal für die einfache Höhenverstellung und flexible Anwendungen.

  • Sprossen-Schiebeleiter
  • extra Sicherheit durch breite Traverse
  • geriffelte Sprossen
  • hochsichere 4-fach Bördelung
  • Leiterbreite: 42 cm
  • Traversenbreite: 93 cm
  • Sprossenbreite: 30 mm
  • Sprossenanzahl: 2 x 12
  • Arbeitshöhe: bis 7,2 m
  • Belastbarkeit: bis 150 kg
  • Gewicht: ca. 15,2 kg

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
7,2
Außenbreite [cm]:
42
Gewicht [kg]:
15,2
Leiternlänge [m]:
6,04
Norm:
EN 131
Produktart:
Anlegeleiter
Produktkategorie:
Leitern
Stufenanzahl:
24
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,51*
€ 325,57*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,42*
€ 325,58*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,92*
€ 325,58*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,29*
€ 359,15*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 386,18*
€ 448,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,51*
€ 533,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,32*
€ 527,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,47*
€ 513,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,34*
€ 500,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,18*
€ 459,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 125,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,075*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 104,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.