Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HygoClean Papierhandtücher 2-lagig weiß, 1 VE = 20 Bündel à 200 Tücher


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HygoClean Papierhandtücher 2-lagig weiß, 1 VE = 20 Bündel à 200 Tücher
HygoClean Papierhandtücher 2-lagig weiß, 1 VE = 20 Bündel à 200 Tücher
HygoClean Papierhandtücher 2-lagig weiß, 1 VE = 20 Bündel à 200 Tücher
Artikel-Nr.:
     894-FM1062
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     30402
EAN/GTIN:
     4015544904079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Franz Mensch HygoClean Papierhandtücher 2-lagig weiß Recyclingpapier V/ZZ Falzung 25 x 23 cm
Franz Mensch HygoClean Papierhandtücher

  • aus 100 % Recyclingpapier
  • 2-lagig
  • V-Falz / ZZ-Falz
  • nachhaltig
  • geprägte Oberfläche für gute Trocknungsergebnisse
  • Blattgröße: 25 x 23 cm
  • bestens geeignet im lebensmittelbe- und verarbeitenden Bereich

Farbe: naturweiß

1 VE = 20 Bündel á 200 Tücher


Weitere Informationen:
Blattbreite [cm]:
23
Blattlänge [cm]:
25
Produktart:
Handtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
weiß
Lagen:
2
Material:
Papier
Inhalt [Stück]:
4.000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 24,97*
€ 35,55*
€ 4,95*
ab € 34,24*
€ 46,42*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 34,14*
€ 46,42*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,42*
€ 55,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,03*
€ 54,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,64*
€ 53,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,80*
€ 52,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,60*
€ 50,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,14*
€ 40,63
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,707* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.