Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Limonen Geschirrspül-Tabs 50 6er Set, Inhalt: 6x 1000 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frosch Limonen Geschirrspül-Tabs 50 6er Set, Inhalt: 6x 1000 g
Frosch Limonen Geschirrspül-Tabs 50 6er Set, Inhalt: 6x 1000 g
Frosch Limonen Geschirrspül-Tabs 50 6er Set, Inhalt: 6x 1000 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-ER1238
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     ER1238
EAN/GTIN:
     4001499563348
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger
Geschirrspülmaschinen-Tab
Geschirrspültabs
Frosch All-in-1 Spül-Tabs Limone 50 entsorgen Verschmutzung und Kalkablagerungen
Frosch® All-in-1 Spül-Tabs Limone 50

Die Geschirrspültabs verbinden strahlendes Geschirr mit kraftvoller Reinigung der Spülmaschine in einem.

  • vegan
  • Frei von Mikroplastik
  • kraftvolle Reinigung & Glanz
  • Alles-in-1-Funktion
  • Umweltkarton aus 95% Altpapier
  • Reinigung, Klarspüler, Salzfunktion, Glasschutz, Edelstahlglanz und Krustenlöser

Inhalt: 50 Tabs / 1000 g

Anwendung:

Dosierung: (vollständig beladene Maschine):

1 Tab. Den Tab in den dafür vorgesehenen Behälter Ihres Geschirrspülers legen. Die Zugabe von Salz und Klarspüler ist bei einer Wasserhärte von mehr als 21° dH notwendig. Die Wasserhärte kann beim örtlichen Wasserwerk erfragt werden.


Weitere Informationen:
Inhalt [g]:
1.000
Produktart:
Geschirrspültabs
Produktkategorie:
Geschirrspülreinigung
Duft:
Limone
Spülmaschinentyp:
Haushaltsspülmaschinen
Umweltschutz:
vegan | Frei von Mikroplastik
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen
pH-Wert:
11,0

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 68,62*
€ 90,55*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 68,62*
€ 90,55*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,55*
€ 107,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,98*
€ 105,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,36*
€ 103,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,35*
€ 102,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,62*
€ 81,66
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frosch
116334
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.