Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Aktiv-Sauerstoff Flecken-Zwerg, Inhalt: 75 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frosch Aktiv-Sauerstoff Flecken-Zwerg, Inhalt: 75 ml
Frosch Aktiv-Sauerstoff Flecken-Zwerg, Inhalt: 75 ml
Frosch Aktiv-Sauerstoff Flecken-Zwerg, Inhalt: 75 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-ER1071
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     112609
EAN/GTIN:
     4001499926099
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flecken-Entferner
Flecken-Seife
Fleckenentferner
Fleckenlöser
Frosch Aktiv-Sauerstoff Flecken-Zwerg entfernt bleichbare Flecken wie Ketchup, Rotwein oder Kaffee
Frosch® Aktiv-Sauerstoff Flecken-Zwerg

Der Fleckenzwerg ist ein starker Flecklöser und ist für Bunt- wie Weißwäsche geeignet, außer Seide.

  • vegan
  • Frei von Mikroplastik
  • Inhaltsstoffe aus europäischem Anbau
  • zur Vorbehandlung von starken Verschmutzungen
  • mit Aktiv-Sauerstoff
  • stark gegen bleichbare Flecken wie z.B Ketchup-, Rotwein-, Kaffee-, Tee-, Schokoladen-, Obst- und Gemüseflecken

Anwendung:

Vor der Wäsche auf den Fleck auftragen, kurz einwirken lassen (bis zu 10 Minuten) und wie gewohnt in der Waschmaschine waschen.

Die Textilien sollten vorab an unauffälliger Stelle auf ihre Farbechtheit geprüft werden.

Material- und Pflegehinweise der Hersteller beachten.

 


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
75
Produktart:
Fleckenentferner
Produktkategorie:
Waschmittel
Anwendungsbereich:
Buntwäsche | Weißwäsche
Gebinde:
Flasche
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen
pH-Wert:
3,8

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 3,19*
1
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,54*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,54*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.