Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Limonen Geschirrspül-Tabs 26, Inhalt: 520 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frosch Limonen Geschirrspül-Tabs 26, Inhalt: 520 g
Frosch Limonen Geschirrspül-Tabs 26, Inhalt: 520 g
Frosch Limonen Geschirrspül-Tabs 26, Inhalt: 520 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-ER1037
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     116333
EAN/GTIN:
     4001499963339
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger
Geschirrspülmaschinen-Tab
Geschirrspültabs
Frosch All-in-1 Spül-Tabs Limone 30 entsorgen Verschmutzung und Kalkablagerungen
Frosch® All-in-1 Spül-Tabs Limone 30

Die Geschirrspültabs verbinden strahlendes Geschirr mit kraftvoller Reinigung der Spülmaschine in einem.

  • vegan
  • Frei von Mikroplastik
  • kraftvolle Reinigung & Glanz
  • Alles-in-1-Funktion
  • Umweltkarton aus 95% Altpapier
  • Reinigung, Klarspüler, Salzfunktion, Glasschutz, Edelstahlglanz und Krustenlöser

Inhalt: 30 Tabs / 540 g

Anwendung:

Dosierung: 1 Tab = 1 Spülgang

Die Folie nicht entfernen, diese ist wasserlöslich.

Den Tab in die Dosierkammer der Spülmaschine legen.

Um den Energie- und Wasserverbrauch sowie Wasserverschmutzung zu reduzieren, einen Niedrigtemperatur-Spülgang (ab 40°C) bei voller Beladung der Maschine starten.

Bei Bedarf Salz und Klarspüler hinzufügen.


Weitere Informationen:
Inhalt [g]:
540
Produktart:
Geschirrspültabs
Produktkategorie:
Geschirrspülreinigung
Duft:
Limone
Spülmaschinentyp:
Haushaltsspülmaschinen
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen
pH-Wert:
11,0

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 8,45*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 8,45*
€ 5,50*
ab € 6,70*
€ 10,78*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.