Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Klarspüler, Inhalt: 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frosch Klarspüler, Inhalt: 750 ml
Frosch Klarspüler, Inhalt: 750 ml
Frosch Klarspüler, Inhalt: 750 ml
Artikel-Nr.:
     894-ER1035
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     116440
EAN/GTIN:
     4001499950599
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Glanztrockner
Klarspüler
Spülmaschinenklarspüler
klarspüler 750ml
Frosch Klarspüler Bio-Alkohol sorgt für strahlenden und streifenfreien Glanz
Frosch® Klarspüler Bio-Alkohol

Klarspüler mit Bio-Alkohol, sorgt für strahlendes und streifenfreies Geschirr.

  • trockenes Geschirr
  • strahlender & streifefreier Glanz
  • Maschinenglanz
  • vegan
  • Frei von Mikroplastik

Anwendung:

Klarspüler in die Klarspülkammer des Geschirrspülers geben.

Tipp: Niedrigtemperatur-Spülprogramm wählen. Mit Beachtung der Dosierhinweise werden Energie- und Wasserverbrauch so gering wie möglich gehalten und die Wasserverschmutzung reduziert.

HINWEISE:
Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nur für den Gebrauch in Haushalts-Geschirrspülern.
Hinweise der Spülmaschinenhersteller beachten.
Beutel nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
750
Produktart:
Geschirrspülmittel
Produktkategorie:
Geschirrspülreinigung
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
pH-Wert:
2,4
Weitere Suchbegriffe: klarspüler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,93*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,93*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.