Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Thermo Socken, wärmende Socken, Farbe: schwarz-grau Version: 39-42 - Größe: 39-42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Thermo Socken, wärmende Socken, Farbe: schwarz-grau Version: 39-42 - Größe: 39-42
Elten Thermo Socken, wärmende Socken, Farbe: schwarz-grau Version: 39-42 - Größe: 39-42
Artikel-Nr.:
     894-EL9018.39-42
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     900018-39-42
EAN/GTIN:
     4030839193808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Elten Thermo Socken schwarz-grau wärmende Socke mit Fersen-, Spitzen-, und Sohlenverstärkung

Ausgewählte Version: 39-42 - Größe: 39-42



Elten Thermo Socken

  • wärmende Socken mit Fersen-, Spitzen-, und Sohlenverstärkung
  • optimale Passform durch anatomisch geformtes Fußbett
  • hochelastisches und druckfreies Bündchen

Material: 45% Wolle, 33% Acryl, 10% Polyamid, 12% Elasthan

Farbe: schwarz-grau


  • Version: 39-42 - Größe: 39-42
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
39-42
Produktart:
Socken
Produktkategorie:
Socken
Farbe:
grau | schwarz
Eigenschaft:
kälteisolierend
Material:
Acryl | Elasthan | Polyamid | Wolle
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,29*
€ 10,73*
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 7,25*
€ 10,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,81*
€ 11,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,93*
€ 11,55*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 8,86*
€ 12,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,61*
€ 15,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,14*
€ 14,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
16011-42
ab € 40,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.