| |
|
| Artikel-Nr.: 894-EL9016.35-38 Herst.-Nr.: 900016-35-38 EAN/GTIN: 4030839193716 |
| | |
|
| | |
| Elten Business Socken schwarz optimale Passform durch anatomisches Fußbett Ausgewählte Version: 35-38 - Größe: 35-38Elten Business Socken - komfortabel und elegant
- optimale Passform durch anatomisch geformtes Fußbett
- hochelastisches und druckfreies Bündchen
Material: 98% Nylon, 2% Elasthan Farbe: schwarz - Version: 35-38 - Größe: 35-38
Weitere Informationen: | | Schuhgröße: | 35-38 | Produktart: | Socken | Produktkategorie: | Socken | Farbe: | schwarz | Material: | Elasthan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,62* | € 5,85* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,56* | € 6,89* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,57* | € 6,90* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,64* | € 6,98* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,67* | € 8,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|