Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Basic Socken, optimale Passform durch anatomisches Fußbett, Farbe: schwarz Version: 47-50 - Größe: 47-50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Basic Socken, optimale Passform durch anatomisches Fußbett, Farbe: schwarz Version: 47-50 - Größe: 47-50
Elten Basic Socken, optimale Passform durch anatomisches Fußbett, Farbe: schwarz Version: 47-50 - Größe: 47-50
Artikel-Nr.:
     894-EL9015.47-50
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     900019-47-50
EAN/GTIN:
     4030839217177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Elten Basic Socken ESD schwarz optimale Passform durch anatomisches Fußbett

Ausgewählte Version: 47-50 - Größe: 47-50



Elten Basic Socken

  • optimale Passform durch anatomisch geformtes Fußbett
  • hochelastisches und druckfreies Bündchen
  • antistatisch gewaschen

Material: 75% Baumwolle, 22% Polyester, 3% Elasthan

Farbe: schwarz


  • Version: 47-50 - Größe: 47-50
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
47-50
Produktart:
Socken
Produktkategorie:
Socken
Farbe:
schwarz
Material:
Elasthan | Polyester
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 4,30*
€ 6,23*
3 Tage
1
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,23*
€ 6,23*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 6,27*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 6,64*
Lager 894
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 7,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,32*
Ähnlich
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,32*
Ähnlich
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.