Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuhe ELTEN MOTION Low ESD S2 Halbschuh, metallfrei, Gr. 38-47 Version: 44 - Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuhe ELTEN MOTION Low ESD S2 Halbschuh, metallfrei, Gr. 38-47 Version: 44 - Größe 44
Sicherheitsschuhe ELTEN MOTION Low ESD S2 Halbschuh, metallfrei, Gr. 38-47 Version: 44 - Größe 44
Sicherheitsschuhe ELTEN MOTION Low ESD S2 Halbschuh, metallfrei, Gr. 38-47 Version: 44 - Größe 44
Sicherheitsschuhe ELTEN MOTION Low ESD S2 Halbschuh, metallfrei, Gr. 38-47 Version: 44 - Größe 44
Sicherheitsschuhe ELTEN MOTION Low ESD S2 Halbschuh, metallfrei, Gr. 38-47 Version: 44 - Größe 44
Sicherheitsschuhe ELTEN MOTION Low ESD S2 Halbschuh, metallfrei, Gr. 38-47 Version: 44 - Größe 44
Sicherheitsschuhe ELTEN MOTION Low ESD S2 Halbschuh, metallfrei, Gr. 38-47 Version: 44 - Größe 44
Artikel-Nr.:
     894-EL7218.44
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72182-44
EAN/GTIN:
     4030839188606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe MOTION Low S2 ESD SRC metall- und lederfreier Halbschuh mit Kunststoffkappe

Ausgewählte Version: 44 - Größe 44

ELTEN Sicherheitsschuhe MOTION S2 ESD SRC

  • komplett metall- und lederfrei
  • besonders geringes Gewicht
  • Kunststoffkappe
  • antistatische, rutschsichere, öl- und kraftstoffbeständige TPU/PU-Sohle, hitzebeständig bis 130 °C
  • ganzflächige Einlegesohle ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • geschlossene, gepolsterte Lasche verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
  • atmungsaktives Textilfutter
  • fußgerechtes Fußbett

Material: wasserabweisende Mikrofaser

Farbe: schwarz/grau

Größen: 38 – 47


  • Version: 44 - Größe 44
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
44
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe elten s2, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Sicherheitsschuhe ELTEN MOTION Low ESD S2 Halbschuh, metallfrei, Gr. 38-47, ELTEN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
30
€ 8,50*
ab € 63,68*
€ 78,70*
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 63,71*
€ 78,73*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,77*
€ 78,79*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,08*
€ 82,84*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 77,76*
€ 94,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,88*
€ 112,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,79*
€ 111,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,60*
€ 104,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,26*
€ 102,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,76*
€ 92,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,48*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,11*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.