Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuhe ELTEN MOTION Low ESD S2 Halbschuh, metallfrei, Gr. 38-47 Version: 43 - Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuhe ELTEN MOTION Low ESD S2 Halbschuh, metallfrei, Gr. 38-47 Version: 43 - Größe 43
Sicherheitsschuhe ELTEN MOTION Low ESD S2 Halbschuh, metallfrei, Gr. 38-47 Version: 43 - Größe 43
Sicherheitsschuhe ELTEN MOTION Low ESD S2 Halbschuh, metallfrei, Gr. 38-47 Version: 43 - Größe 43
Sicherheitsschuhe ELTEN MOTION Low ESD S2 Halbschuh, metallfrei, Gr. 38-47 Version: 43 - Größe 43
Sicherheitsschuhe ELTEN MOTION Low ESD S2 Halbschuh, metallfrei, Gr. 38-47 Version: 43 - Größe 43
Sicherheitsschuhe ELTEN MOTION Low ESD S2 Halbschuh, metallfrei, Gr. 38-47 Version: 43 - Größe 43
Sicherheitsschuhe ELTEN MOTION Low ESD S2 Halbschuh, metallfrei, Gr. 38-47 Version: 43 - Größe 43
Artikel-Nr.:
     894-EL7218.43
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72182-43
EAN/GTIN:
     4030839188590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe MOTION Low S2 ESD SRC metall- und lederfreier Halbschuh mit Kunststoffkappe

Ausgewählte Version: 43 - Größe 43

ELTEN Sicherheitsschuhe MOTION S2 ESD SRC

  • komplett metall- und lederfrei
  • besonders geringes Gewicht
  • Kunststoffkappe
  • antistatische, rutschsichere, öl- und kraftstoffbeständige TPU/PU-Sohle, hitzebeständig bis 130 °C
  • ganzflächige Einlegesohle ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • geschlossene, gepolsterte Lasche verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
  • atmungsaktives Textilfutter
  • fußgerechtes Fußbett

Material: wasserabweisende Mikrofaser

Farbe: schwarz/grau

Größen: 38 – 47


  • Version: 43 - Größe 43
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe elten s2, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Sicherheitsschuhe ELTEN MOTION Low ESD S2 Halbschuh, metallfrei, Gr. 38-47, ELTEN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 63,77*
€ 79,07*
12 Tage
30
€ 8,50*
ab € 63,78*
€ 79,08*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,83*
€ 79,14*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,14*
€ 83,20*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 78,48*
€ 95,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,30*
€ 113,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,21*
€ 112,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,02*
€ 104,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,68*
€ 103,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,48*
€ 93,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,15*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.