Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Schnürsenkel Rundsenkel, 1 VE = 5 Paar, Länge: 80 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Elten Schnürsenkel Rundsenkel, 1 VE = 5 Paar, Länge: 80 cm
Elten Schnürsenkel Rundsenkel, 1 VE = 5 Paar, Länge: 80 cm
Elten Schnürsenkel Rundsenkel, 1 VE = 5 Paar, Länge: 80 cm
Artikel-Nr.:
     894-EL2670
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     2600700
EAN/GTIN:
     4030839176153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
elten flachsenkel schwarz
Elten Schnürsenkel Rundsenkel schwarz für Arbeits- und Sicherheitsschuhe
Elten Schnürsenkel Rundsenkel

  • geeignet für Sicherheitsschuhe
  • Material: Polyamid
  • Farbe: schwarz

1 VE = 5 Paar

In verschiedenen Längen erhältlich


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
80
Produktart:
Schnürsenkel
Produktkategorie:
Schnürsenkel
Farbe:
schwarz
Marke:
ELTEN
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, kordelsenkel elten, ELTEN
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 6,80*
ab € 0,63*
€ 1,00*
9 Tage
30
5
pro Paket
€ 4,90*
ab € 2,27*
€ 3,47*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,50*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,45*
€ 3,78*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,22*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
2600000-VE
ab € 2,13*
Ähnlich
ELTEN
2600010-VE
ab € 0,3022*
Ähnlich
ELTEN
2600011-VE
ab € 13,13*
Ähnlich
ELTEN
260001-3
ab € 0,47*
Ähnlich
ELTEN
260001-8
ab € 23,33*
Ähnlich
ELTEN
2600710-VE
ab € 20,41*
Ähnlich
ELTEN
2600713-VE
ab € 22,99*
Ähnlich
ELTEN
2600716-VE
ab € 27,57*
Ähnlich
ELTEN
600040-STCK
ab € 50,44*
Ähnlich
ELTEN
5055559
ab € 4,34*
Ähnlich
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Ähnlich
ELTEN
508888
ab € 8,73*
Ähnlich
ELTEN
2600264
ab € 2,29*
Ähnlich
ELTEN
2600266
ab € 2,78*
Ähnlich
ELTEN
2600260
ab € 1,766*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.