Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVISER Low ESD S2 Halbschuh schwarz, Stahlkappe, MONO-PU Business Version: 47 - Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ADVISER Low ESD S2 Halbschuh schwarz, Stahlkappe, MONO-PU Business Version: 47 - Größe 47
ADVISER Low ESD S2 Halbschuh schwarz, Stahlkappe, MONO-PU Business Version: 47 - Größe 47
Artikel-Nr.:
     894-EL1306.47
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     71306-47
EAN/GTIN:
     4030839144169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe ADVISER Low ESD S2 SRC Business-Halbschuhe mit Stahlkappe

Ausgewählte Version: 47 - Größe 47

Elten Sicherheitsschuhe ADVISER Low S2 ESD SRC

Die Sicherheitsschuhe im Business-Look vereinen Sicherheit und Eleganz

  • Kappe aus Stahl
  • mit hellem Leder gefütterter Schuh
  • antistatische und rutschfeste MONO-PU Sohle Business
  • Softvlies-Brandsohle
  • Zwischensohle aus Stahl

Material: Rindleder

Farbe: schwarz

Größen: 40 - 48


  • Version: 47 - Größe 47
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
47
Zehenschutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 68,45*
€ 83,96*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 68,55*
€ 83,97*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 68,25*
€ 83,97*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,41*
€ 84,06*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 83,19*
€ 100,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,66*
€ 119,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,34*
€ 118,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,20*
€ 110,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,62*
€ 109,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,19*
€ 99,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
280030-4749-47-49
ab € 19,80*
Zubehör
ELTEN
280020-47-49
ab € 19,87*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
280010
ab € 19,78*
Zubehör
ELTEN
204026-47
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-47
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
900018-47-50
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
09000190-4750
ab € 4,23*
Zubehör
ELTEN
204082-47
ab € 5,92*
Zubehör
ELTEN
204080-47
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-47
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.