Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVISER Low ESD S2 Halbschuh schwarz, Stahlkappe, MONO-PU Business Version: 44 - Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ADVISER Low ESD S2 Halbschuh schwarz, Stahlkappe, MONO-PU Business Version: 44 - Größe 44
ADVISER Low ESD S2 Halbschuh schwarz, Stahlkappe, MONO-PU Business Version: 44 - Größe 44
Artikel-Nr.:
     894-EL1306.44
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     71306-44
EAN/GTIN:
     4030839144138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe ADVISER Low ESD S2 SRC Business-Halbschuhe mit Stahlkappe

Ausgewählte Version: 44 - Größe 44

Elten Sicherheitsschuhe ADVISER Low S2 ESD SRC

Die Sicherheitsschuhe im Business-Look vereinen Sicherheit und Eleganz

  • Kappe aus Stahl
  • mit hellem Leder gefütterter Schuh
  • antistatische und rutschfeste MONO-PU Sohle Business
  • Softvlies-Brandsohle
  • Zwischensohle aus Stahl

Material: Rindleder

Farbe: schwarz

Größen: 40 - 48


  • Version: 44 - Größe 44
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
44
Zehenschutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
17
€ 8,50*
ab € 67,93*
€ 83,24*
7 Tage
17
€ 5,90*
ab € 67,95*
€ 83,27*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 68,10*
€ 83,45*
7 Tage
15
€ 4,95*
ab € 68,21*
€ 83,58*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 83,07*
€ 100,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,72*
€ 119,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,06*
€ 117,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,87*
€ 110,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,53*
€ 108,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,07*
€ 98,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,50*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,10*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.