Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVISER Low ESD S2 Halbschuh schwarz, Stahlkappe, MONO-PU Business Version: 40 - Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ADVISER Low ESD S2 Halbschuh schwarz, Stahlkappe, MONO-PU Business Version: 40 - Größe 40
ADVISER Low ESD S2 Halbschuh schwarz, Stahlkappe, MONO-PU Business Version: 40 - Größe 40
Artikel-Nr.:
     894-EL1306.40
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     71306-40
EAN/GTIN:
     4030839144091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuhe ADVISER Low ESD S2 SRC Business-Halbschuhe mit Stahlkappe

Ausgewählte Version: 40 - Größe 40

Elten Sicherheitsschuhe ADVISER Low S2 ESD SRC

Die Sicherheitsschuhe im Business-Look vereinen Sicherheit und Eleganz

  • Kappe aus Stahl
  • mit hellem Leder gefütterter Schuh
  • antistatische und rutschfeste MONO-PU Sohle Business
  • Softvlies-Brandsohle
  • Zwischensohle aus Stahl

Material: Rindleder

Farbe: schwarz

Größen: 40 - 48


  • Version: 40 - Größe 40
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
40
Zehenschutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 68,06*
€ 84,17*
12 Tage
30
€ 8,50*
ab € 68,07*
€ 84,18*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,13*
€ 84,25*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 67,37*
€ 88,05*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 83,05*
€ 101,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,62*
€ 120,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,83*
€ 118,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,38*
€ 111,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,92*
€ 109,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,05*
€ 98,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,15*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.