Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh Swift grün gelb ESD S1P, Größen: 36-48 Version: 48 - Größe: 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Jori Sicherheitshalbschuh Swift grün gelb ESD S1P, Größen: 36-48 Version: 48 - Größe: 48
Jori Sicherheitshalbschuh Swift grün gelb ESD S1P, Größen: 36-48 Version: 48 - Größe: 48
Artikel-Nr.:
     894-EL1065.48
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12091-48
EAN/GTIN:
     4035877936295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Jori Sicherheitshalbschuh Swift grün gelb ESD S1P Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter, Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 48 - Größe: 48

JORI Sicherheitshalbschuh SWIFT grün, gelb Low ESD S1P

Leichter Sicherheitshalbschuh mit Kunststoffkappe.

  • Kunststoffkappe
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • gepolsterte Lasche
  • metall- und lederfreie Ausstattung
  • ESD-fähig
  • ganzflächige Einlegesohle ESD
  • GUMMI/PU-Sohle
  • Rutschhemmung nach SRC

Material: Textilmaterial, atmungstives Textilfutter

Farbe: grün, gelb

Größen: 36- 48

EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A


  • Version: 48 - Größe: 48
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
48
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
GUMMI/PU
Obermaterial:
Textil-Material
Material Futter:
Textilfutter
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grün | gelb
Eigenschaft:
ESD-Fähig | antistatisch | atmungsaktiv | rutschhemmend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 46,54*
€ 60,61*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,66*
€ 60,80*
8 Tage
27
€ 4,95*
ab € 48,24*
€ 64,86*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 46,55*
€ 65,33*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 57,41*
€ 72,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,88*
€ 86,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,00*
€ 84,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,30*
€ 78,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,52*
€ 76,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,69*
€ 73,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 57,41*
€ 68,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.