Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh Swift blau gelb ESD S1P, Größen: 36-48 Version: 40 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Jori Sicherheitshalbschuh Swift blau gelb ESD S1P, Größen: 36-48 Version: 40 - Größe: 40
Jori Sicherheitshalbschuh Swift blau gelb ESD S1P, Größen: 36-48 Version: 40 - Größe: 40
Artikel-Nr.:
     894-EL1064.40
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12071-40
EAN/GTIN:
     4035877936080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Jori Sicherheitshalbschuh Swift blau gelb ESD S1P Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter, Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 40 - Größe: 40

JORI Sicherheitshalbschuh SWIFT blau, gelb Low ESD S1P

Leichter Sicherheitshalbschuh mit Kunststoffkappe.

  • Kunststoffkappe
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • gepolsterte Lasche
  • metall- und lederfreie Ausstattung
  • ESD-fähig
  • ganzflächige Einlegesohle ESD
  • GUMMI/PU-Sohle
  • Rutschhemmung nach SRC

Material: Textilmaterial, atmungstives Textilfutter

Farbe: blau, gelb

Größen: 36- 48

EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A


  • Version: 40 - Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
40
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
GUMMI/PU
Obermaterial:
Textil-Material
Material Futter:
Textilfutter
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
blau | gelb
Eigenschaft:
ESD-Fähig | antistatisch | atmungsaktiv | rutschhemmend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 5,90*
ab € 46,61*
€ 61,49*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,91*
€ 61,66*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 46,31*
€ 65,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,22*
€ 65,69*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 57,21*
€ 73,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,00*
€ 86,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,34*
€ 84,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,79*
€ 79,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,31*
€ 76,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 62,00*
€ 73,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 57,21*
€ 68,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.