Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh Swift blau gelb ESD S1P, Größen: 36-48 Version: 36 - Größe: 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Jori Sicherheitshalbschuh Swift blau gelb ESD S1P, Größen: 36-48 Version: 36 - Größe: 36
Jori Sicherheitshalbschuh Swift blau gelb ESD S1P, Größen: 36-48 Version: 36 - Größe: 36
Artikel-Nr.:
     894-EL1064.36
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12071-36
EAN/GTIN:
     4035877936042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Jori Sicherheitshalbschuh Swift blau gelb ESD S1P Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter, Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 36 - Größe: 36

JORI Sicherheitshalbschuh SWIFT blau, gelb Low ESD S1P

Leichter Sicherheitshalbschuh mit Kunststoffkappe.

  • Kunststoffkappe
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • gepolsterte Lasche
  • metall- und lederfreie Ausstattung
  • ESD-fähig
  • ganzflächige Einlegesohle ESD
  • GUMMI/PU-Sohle
  • Rutschhemmung nach SRC

Material: Textilmaterial, atmungstives Textilfutter

Farbe: blau, gelb

Größen: 36- 48

EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A


  • Version: 36 - Größe: 36
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
36
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
GUMMI/PU
Obermaterial:
Textil-Material
Material Futter:
Textilfutter
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
blau | gelb
Eigenschaft:
ESD-Fähig | antistatisch | atmungsaktiv | rutschhemmend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 5,90*
ab € 46,83*
€ 60,80*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,78*
€ 60,99*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 46,24*
€ 66,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,10*
€ 66,15*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 57,24*
€ 73,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,71*
€ 87,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,32*
€ 86,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,31*
€ 80,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,35*
€ 76,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 62,11*
€ 73,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 57,24*
€ 68,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.