Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh Swift schwarz rot ESD S1P, Größen: 36-48 Version: 40 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Jori Sicherheitshalbschuh Swift schwarz rot ESD S1P, Größen: 36-48 Version: 40 - Größe: 40
Jori Sicherheitshalbschuh Swift schwarz rot ESD S1P, Größen: 36-48 Version: 40 - Größe: 40
Artikel-Nr.:
     894-EL1063.40
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12061-40
EAN/GTIN:
     4035877936479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Jori Sicherheitshalbschuh Swift schwarz rot ESD S1P Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter, Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 40 - Größe: 40

JORI Sicherheitshalbschuh SWIFT schwarz rot ESD S1P

Leichter Sicherheitshalbschuh mit Kunststoffkappe.

  • Kunststoffkappe
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • gepolsterte Lasche
  • metall- und lederfreie Ausstattung
  • ESD-fähig
  • ganzflächige Einlegesohle ESD
  • GUMMI/PU-Sohle
  • Rutschhemmung nach SRC

Material: Textilmaterial, atmungstives Textilfutter

Farbe: schwarz, rot

Größen: 36- 48

EN ISO 20345 S1P SRC, Form A


  • Version: 40 - Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
40
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
GUMMI/PU
Obermaterial:
Textil-Material
Material Futter:
Textilfutter
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | rot
Eigenschaft:
ESD-Fähig | antistatisch | atmungsaktiv | rutschhemmend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 46,62*
€ 59,95*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,97*
€ 60,14*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 48,30*
€ 61,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,06*
€ 64,96*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 57,33*
€ 72,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,02*
€ 85,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,18*
€ 83,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,73*
€ 78,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,42*
€ 75,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 60,96*
€ 72,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 57,33*
€ 68,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.