Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh Speedy schwarz weiß ESD S1P, Größen: 36-48 Version: 38 - Größe: 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Jori Sicherheitshalbschuh Speedy schwarz weiß ESD S1P, Größen: 36-48 Version: 38 - Größe: 38
Jori Sicherheitshalbschuh Speedy schwarz weiß ESD S1P, Größen: 36-48 Version: 38 - Größe: 38
Artikel-Nr.:
     894-EL1053.38
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12121-38
EAN/GTIN:
     4035877935083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Jori Sicherheitshalbschuh Speedy schwarz silber ESD S1P Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter, sportlicher look

Ausgewählte Version: 38 - Größe: 38

JORI Sicherheitshalbschuh SPEEDY schwarz, silber Low ESD S1P

Metall- und lederfreier Sicherheitshalbschuh mit Kunsstoffkappe.

  • Kunststoffkappe
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • gepolsterte Lasche
  • metall- und lederfreie Ausstattung
  • ESD-fähig
  • ganzflächige Einlegesohle ESD
  • GUMMI/EVA Sohle
  • zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191

Material: Meshmaterial/Mikrofaser, atmungstives Textilfutter

Farbe: schwarz, silber

Größen: 36 - 48

EN ISO 20345 S1P SRC, Form A


  • Version: 38 - Größe: 38
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
38
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
GUMMI/EVA
Obermaterial:
Meshmaterial | Mikrofaser
Material Futter:
Textilfutter
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | silber
Eigenschaft:
ESD-Fähig | rutschhemmend | antistatisch | atmungsaktiv
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 42,95*
€ 55,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,13*
€ 56,17*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,22*
€ 56,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,92*
€ 61,32*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 52,65*
€ 67,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,63*
€ 80,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,02*
€ 78,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,55*
€ 73,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,73*
€ 69,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,20*
€ 68,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,65*
€ 62,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,89*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,82*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.