Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh Speedy schwarz rot ESD S1P, Größen: 36-48 Version: 43 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Jori Sicherheitshalbschuh Speedy schwarz rot ESD S1P, Größen: 36-48 Version: 43 - Größe: 43
Jori Sicherheitshalbschuh Speedy schwarz rot ESD S1P, Größen: 36-48 Version: 43 - Größe: 43
Artikel-Nr.:
     894-EL1052.43
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12141-43
EAN/GTIN:
     4035877934871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Jori Sicherheitshalbschuh Speedy schwarz rot ESD S1P Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter, sportlicher look

Ausgewählte Version: 43 - Größe: 43

JORI Sicherheitshalbschuh SPEEDY schwarz rot Low ESD S1P

Metall- und lederfreier Sicherheitshalbschuh mit Kunsstoffkappe.

  • Kunststoffkappe
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • gepolsterte Lasche
  • metall- und lederfreie Ausstattung
  • ESD-fähig
  • ganzflächige Einlegesohle ESD
  • GUMMI/EVA Sohle
  • zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191

Material: Meshmaterial/Mikrofaser, atmungstives Textilfutter

Farbe: schwarz, rot

Größen: 36 - 48


  • Version: 43 - Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
GUMMI/EVA
Obermaterial:
Meshmaterial | Mikrofaser
Material Futter:
Textilfutter
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | rot
Eigenschaft:
antistatisch | ESD-Fähig | atmungsaktiv | rutschhemmend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 6,90*
ab € 42,88*
€ 57,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,98*
€ 57,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,03*
€ 62,08*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 42,87*
€ 62,63*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 52,55*
€ 67,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,95*
€ 80,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,27*
€ 78,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,78*
€ 74,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,79*
€ 71,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,98*
€ 69,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,55*
€ 62,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.