Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-EL1013.43 Herst.-Nr.: 12721-43 EAN/GTIN: 4035877958983 |
| | |
|
| | |
| Jori Sicherheitshalbschuh HARVEY S3 SRC mit Kunststoffkappe und Durchtrittschutz Ausgewählte Version: 43 - Größe: 43Jori Sicherheitsschuhe HARVEY S3 - Zehenschutzkappe aus Kunststoff
- geschlossene, gepolsterte Lasche
- metallfreier Durchtrittschutz
- Gummi/PU Sohle
- PU-Spitzenschutz
- metallfreie Ausstattung
- atmungsaktiv
Material: wasserabweisendes Veloursleder / Textilmaterial Farbe: blau/gelb Größen: 36 - 48 Weitere Informationen: | | Schuhgröße: | 43 | Zehenschutzkappe: | Kunststoff | Durchtrittschutz: | metallfrei | Sicherheitsklasse: | S3 | Norm: | EN ISO 20345 | Produktart: | Halbschuhe | Produktkategorie: | Sicherheitsschuhe | Farbe: | blau | schwarz | Eigenschaft: | antistatisch | atmungsaktiv | wasserabweisend | Rutschhemmung: | SRC | Typ: | Herren | Verschluss: | Schnürsenkel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe elten s3, halbschuhe schwarz, halbschuhe, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,26* | € 58,27* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,43* | € 58,45* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,26* | € 62,76* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,32* | € 62,97* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 55,51* | € 70,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|