Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Jori HARVEY S3 Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 42 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Jori HARVEY S3 Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 42 - Größe: 42
Sicherheitshalbschuh Jori HARVEY S3 Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 42 - Größe: 42
Artikel-Nr.:
     894-EL1013.42
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12721-42
EAN/GTIN:
     4035877958976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Jori Sicherheitshalbschuh HARVEY S3 SRC mit Kunststoffkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 42 - Größe: 42

Jori Sicherheitsschuhe HARVEY S3

  • Zehenschutzkappe aus Kunststoff
  • geschlossene, gepolsterte Lasche
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • Gummi/PU Sohle
  • PU-Spitzenschutz
  • metallfreie Ausstattung
  • atmungsaktiv

Material: wasserabweisendes Veloursleder / Textilmaterial

Farbe: blau/gelb

Größen: 36 - 48


  • Version: 42 - Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
42
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
blau | schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 6,90*
ab € 45,13*
€ 58,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,30*
€ 58,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,33*
€ 62,95*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 45,39*
€ 63,16*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 55,37*
€ 70,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,34*
€ 83,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,40*
€ 81,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,88*
€ 76,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,23*
€ 74,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 59,92*
€ 71,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 55,37*
€ 65,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.