Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Jori ACHIM Stiefel S3 Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 45 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuh Jori ACHIM Stiefel S3 Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 45 - Größe: 45
Sicherheitsschuh Jori ACHIM Stiefel S3 Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 45 - Größe: 45
Artikel-Nr.:
     894-EL1011.45
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     16321-45
EAN/GTIN:
     4035877958655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Jori Sicherheitsschuhe ACHIM S3 SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 45 - Größe: 45

JORI Sicherheitsschuhe LENNY + ACHIM S3

  • Stahlzwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • rutschsichere, öl- und kraftstoffbeständige PU/PU-Sohle NEW BASIC
  • PU-Spitzenschutz
  • antistatische Softvlies-Brandsohle
  • ganzflächige Einlegesohle
  • geschlossene und gespolsterte Lasche
  • atmungsaktives Textilfutter

Material: Rindleder

Farbe: schwarz, Sohle: grau/schwarz

Größen: 36 - 48


  • Version: 45 - Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
45
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
Stahl
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Leder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 30,62*
€ 41,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,81*
€ 41,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,59*
€ 44,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,16*
€ 45,45*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 37,58*
€ 49,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,63*
€ 59,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,26*
€ 58,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,49*
€ 54,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,82*
€ 50,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,66*
€ 49,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,58*
€ 44,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.