Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Jori ACHIM Stiefel S2 Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 45 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuh Jori ACHIM Stiefel S2 Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 45 - Größe: 45
Sicherheitsschuh Jori ACHIM Stiefel S2 Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 45 - Größe: 45
Artikel-Nr.:
     894-EL1010.45
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     16320-45
EAN/GTIN:
     4035877958525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Jori Sicherheitsschuhe ACHIM S2 SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 45 - Größe: 45

JORI Sicherheitsschuhe LENNY + ACHIM S2 SRC

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • rutschsichere, öl- und kraftstoffbeständige PU/PU-Sohle NEW BASIC
  • PU-Spitzenschutz
  • antistatische Softvlies-Brandsohle
  • ganzflächige Einlegesohle
  • geschlossene und gespolsterte Lasche
  • atmungsaktives Textilfutter

Material: Rindleder

Farbe: schwarz, Sohle: grau/schwarz

Größen: 36 - 48


  • Version: 45 - Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
45
Zehenschutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,33*
€ 38,39*
9 Tage
30
€ 6,90*
ab € 29,50*
€ 38,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,82*
€ 41,17*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,40*
€ 41,38*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 35,78*
€ 46,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,64*
€ 55,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,65*
€ 54,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,30*
€ 50,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,85*
€ 47,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,19*
€ 46,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,78*
€ 42,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.