Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Jori ACHIM Stiefel S2 Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 43 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuh Jori ACHIM Stiefel S2 Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 43 - Größe: 43
Sicherheitsschuh Jori ACHIM Stiefel S2 Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 43 - Größe: 43
Artikel-Nr.:
     894-EL1010.43
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     16320-43
EAN/GTIN:
     4035877958501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Jori Sicherheitsschuhe ACHIM S2 SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 43 - Größe: 43

JORI Sicherheitsschuhe LENNY + ACHIM S2 SRC

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • rutschsichere, öl- und kraftstoffbeständige PU/PU-Sohle NEW BASIC
  • PU-Spitzenschutz
  • antistatische Softvlies-Brandsohle
  • ganzflächige Einlegesohle
  • geschlossene und gespolsterte Lasche
  • atmungsaktives Textilfutter

Material: Rindleder

Farbe: schwarz, Sohle: grau/schwarz

Größen: 36 - 48


  • Version: 43 - Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43
Zehenschutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S2
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,29*
€ 38,50*
9 Tage
30
€ 6,90*
ab € 29,26*
€ 38,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,90*
€ 41,29*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,48*
€ 41,51*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 35,85*
€ 46,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,78*
€ 55,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,79*
€ 54,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,44*
€ 50,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,99*
€ 47,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,33*
€ 46,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,85*
€ 42,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.