Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-EL1006.46 Herst.-Nr.: 76872-46 EAN/GTIN: 4030839197493 |
| | |
|
| | |
| Elten Sicherheitsschnürstiefel SANDER S2 ESD SRC mit Kunststoffkappe und Durchtrittschutz Ausgewählte Version: 46 - Größe: 46ELTEN Sicherheitsschuhe SENEX + SANDER S2 ESD SRC - komplett metall- und lederfrei
- besonders geringes Gewicht
- Kunststoffkappe
- atmungsaktives Textilfutter
- geschlossene, gepolsterte Lasche verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
- ganzflächige Einlegesohle ESD
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- antistatische, rutschsichere, öl- und kraftstoffbeständige TPU/PU-Sohle
- fußgerechtes Fußbett
Material: wasserabweisende Mikrofaser, Textilmaterial Farbe: schwarz Größen: 35 - 48 Weitere Informationen: | | Schuhgröße: | 46 | Zehenschutzkappe: | Kunststoff | Sicherheitsklasse: | S2 | Produktart: | Stiefel | Produktkategorie: | Sicherheitsschuhe | Farbe: | schwarz | Eigenschaft: | antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend | Rutschhemmung: | SRC | Typ: | Herren | Verschluss: | Schnürsenkel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel schwarz, arbeitsstiefel, esd-schuhe elten, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,81* | € 66,25* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,52* | € 76,59* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,32* | € 77,34* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,63* | € 80,93* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 76,31* | € 92,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|