Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschnürstiefel LEX ESD S3, Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 43 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschnürstiefel LEX ESD S3, Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 43 - Größe: 43
Sicherheitsschnürstiefel LEX ESD S3, Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 43 - Größe: 43
Artikel-Nr.:
     894-EL1002.43
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     766231-43
EAN/GTIN:
     4030839198001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschnürstiefel LEX S3 SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 43 - Größe: 43

ELTEN Sicherheitsschuhe LEN + LEX ESD S3

  • metallfreier Durchtrittschutz
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • geschlossene, gepolsterte Lasche verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
  • ganzflächige Einlegesohle ESD
  • rutschhemmende PU/PU-Sohle
  • atmungsaktives Textilfutter
  • Einsätze aus reflektierendem Material
  • anatomisches Fußbett

Material: Rindleder, hydrophobiertes Nubukleder, Mikrofaser

Farbe: schwarz/grau

Größen: 38 – 52


  • Version: 43 - Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Leder | Textil-Material
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau | schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 59,95*
€ 74,09*
2 Tage
26
€ 8,50*
ab € 60,22*
€ 74,33*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 60,25*
€ 74,37*
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 60,66*
€ 74,85*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 75,51*
€ 90,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,98*
€ 108,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,23*
€ 107,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,50*
€ 100,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,24*
€ 99,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,51*
€ 89,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,17*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.