Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschnürstiefel LEX ESD S3, Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 42 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschnürstiefel LEX ESD S3, Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 42 - Größe: 42
Sicherheitsschnürstiefel LEX ESD S3, Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 42 - Größe: 42
Artikel-Nr.:
     894-EL1002.42
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     766231-42
EAN/GTIN:
     4030839197998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschnürstiefel LEX S3 SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 42 - Größe: 42

ELTEN Sicherheitsschuhe LEN + LEX ESD S3

  • metallfreier Durchtrittschutz
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • geschlossene, gepolsterte Lasche verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
  • ganzflächige Einlegesohle ESD
  • rutschhemmende PU/PU-Sohle
  • atmungsaktives Textilfutter
  • Einsätze aus reflektierendem Material
  • anatomisches Fußbett

Material: Rindleder, hydrophobiertes Nubukleder, Mikrofaser

Farbe: schwarz/grau

Größen: 38 – 52


  • Version: 42 - Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
42
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Leder | Textil-Material
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau | schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,42*
€ 80,26*
4 Tage
5
€ 4,79*
ab € 65,65*
€ 80,52*
9 Tage
22
€ 5,99*
ab € 65,60*
€ 80,54*
2 Tage
35
€ 8,50*
ab € 65,72*
€ 80,60*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 75,06*
€ 91,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,24*
€ 108,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,33*
€ 107,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,49*
€ 100,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,15*
€ 98,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,06*
€ 89,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,54*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,15*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.