Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Multiboard, grau, 76 x 120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster Multiboard, grau, 76 x 120cm
Legamaster Multiboard, grau, 76 x 120cm
Legamaster Multiboard, grau, 76 x 120cm
Legamaster Multiboard, grau, 76 x 120cm
Legamaster Multiboard, grau, 76 x 120cm
Legamaster Multiboard, grau, 76 x 120cm
Legamaster Multiboard, grau, 76 x 120cm
Artikel-Nr.:
     894-ED0195
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-210500
EAN/GTIN:
     8713797042697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Legamaster Multiboard Whiteboard und Pinnwand in einem, flexibel und platzsparend
Legamaster Multiboard PROFESSIONAL

Whiteboard und Pinnwand in einem!

Vorderseite: Whiteboard/Flipchart:

  • weiße hochwertige, lackierte Stahl-Oberfläche
  • magnethaftend
  • beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern
  • abnehmbarer magnetischer Blockhalter

Rückseite: Pinnwand

  • Textilbespannt
  • Farbe: marineblau oder grau

Zweibein-Stativ mit feststellbaren Rollen


Weitere Informationen:
Tafelbreite [cm]:
76
Tafelhöhe [cm]:
120
Produktart:
Pinnwand | Whiteboard
Produktkategorie:
Whiteboards und Flipcharts
Farbe:
grau
Eigenschaft:
magnetisch
Material:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,49*
€ 383,87*
Frei Haus
ab € 334,00*
€ 404,91*
€ 4,95*
ab € 333,16*
€ 404,91*
€ 4,95*
ab € 541,45*
€ 614,71*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 539,33*
€ 614,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,71*
€ 731,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,51*
€ 696,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,49*
€ 662,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,45*
€ 650,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,33*
€ 641,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.