Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 400 permanent Marker mit Rundspitze, Etui a 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edding 400 permanent Marker mit Rundspitze, Etui a 4 Stück
Edding 400 permanent Marker mit Rundspitze, Etui a 4 Stück
Edding 400 permanent Marker mit Rundspitze, Etui a 4 Stück
Edding 400 permanent Marker mit Rundspitze, Etui a 4 Stück
Edding 400 permanent Marker mit Rundspitze, Etui a 4 Stück
Edding 400 permanent Marker mit Rundspitze, Etui a 4 Stück
Edding 400 permanent Marker mit Rundspitze, Etui a 4 Stück
Edding 400 permanent Marker mit Rundspitze, Etui a 4 Stück
Edding 400 permanent Marker mit Rundspitze, Etui a 4 Stück
Edding 400 permanent Marker mit Rundspitze, Etui a 4 Stück
Edding 400 permanent Marker mit Rundspitze, Etui a 4 Stück
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-ED0010
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-400-4
EAN/GTIN:
     4004764781287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker edding
permanent marker
Edding 400 Permanentmarker mit Rundspitze, permanent und wasserfest
edding® Permanentmarker edding 400

Permanentmarker zum feinen Beschriften, Markieren und Kennzeichnen von fast allen Materialien wie z.B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas.

  • Rundspitze mit einer Strichbreite von 1,0 mm
  • wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen
  • nachfüllbar

Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol


Weitere Informationen:
Strichbreite [mm]:
1
Stück [VE]:
4
Produktart:
Permanent Marker
Produktkategorie:
Stifte und Marker
Farbe:
blau | grün | rot | schwarz
Eigenschaft:
nachfüllbar | wasserfest
Tinte:
permanent

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,34*
€ 8,19*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,37*
€ 8,23*
3 Tage
46
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,54*
€ 8,48*
11 Tage
25
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,60*
€ 8,63*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,72*
€ 11,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 7,72* pro Satz)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-25400N
ab € 4,28*
Zubehör
edding
4-MTK25003
ab € 2,80*
Zubehör
edding
4-MTK25004
ab € 2,83*
Zubehör
edding
4-MTK25002
ab € 2,88*
Zubehör
edding
4-MTK25001
ab € 2,98*
Zubehör
edding
4-T100003
ab € 5,04*
Zubehör
edding
4-T100004
ab € 5,30*
Zubehör
edding
4-T100002
ab € 4,93*
Zubehör
edding
4-T100001
ab € 4,97*
Zubehör
edding
4-T25003
ab € 2,61*
Zubehör
edding
4-T25004
ab € 2,61*
Zubehör
edding
4-T25002
ab € 2,61*
Zubehör
edding
4-T25001
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.