Dr. Schnell ECOLUTION FOROL STICKS pulverförmiger Universalreiniger in wasserlöslichen Portionsbeuteln Dr. Schnell ECOLUTION SticksECOLUTION MILIZID und FOROL Sticks zur nachhaltigen und wirksamen Unterhaltsreinigung.
- komplett selbstauflösende Sticks ohne Abfall
- Kuvert kompostierbar nach DIN EN 13432
- zur Anwendung in ECOLUTION Sprühflasche, Flasche aus 100 % Recyclat
- mit einem MILIZID/FOROL Stick erhalten Sie eine500 ml Anwendungslösung (insgesamt 10 Liter gebrauchsfertige Anwendungslösung)
- funktioniert mit Wasser aller Härtegrade
Inhalt: 20 Sticks
ECOLUTION FOROL STICKS: Zur wirksamen Reinigung aller wasserbeständigen, glatten und strukturierten Oberflächen, auch für beschichtete sowie unbeschichtete als auch antistatische, wasserfeste Bodenbeläge.
Geeignet zur Reinigung von Acrylglasscheiben, idealerweise mit einem weichen, kratzfreien Tuch.
ECOLUTION MILIZID STICKS: Sanitärreiniger für die Reinigung aller säurebeständigen Materialien in Sanitärräumen und Nasszellen.
Anwendung:
Ein ECOLUTION STICK in die passende ECOLUTION SPRÜHFLASCHE geben (BLAU für FOROL, ROT für MILIZID)
Sprühflasche mit 500 ml kaltem, klarem Wasser befüllen
Sprühflasche mit dem passenden Sprühkopf verschließen (BLAU für FOROL, ROT für MILIZID)
befüllte und fest verschlossene Sprühflasche kräftig schütteln (ca. 30-45 Sekunden)
Produktlösungen sind nun einsatzbereit
* Die CO2 Bilanz der Ecolution Produkte wurde von Climate Partner nach dem GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard ermittelt und durch Förderung eines gemäß Gold Standard zertifizierten Klimaschutzprojektes ausgeglichen. Mehr Infos hierzu unter: climatepartner.com/13351-1906-1001. Das in der Produktentsorgungsphase anfallende CO2 wurde dabei nicht konkret berechnet, sondern inklusive weiterer möglicher Unsicherheiten durch einen pauschalen Aufschlag von insgesamt 20 % bei Ermittlung der CO2 Bilanz der Ecolution Produkte berücksichtigt.
** bezogen auf das Verpackungsgewicht von 20 Stück 500 ml DR.SCHNELL Ready To Use Flaschen mit Sprühkopf
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.