Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Schnell Forolfee, Inhalt: 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dr. Schnell Forolfee, Inhalt: 10 l
Dr. Schnell Forolfee, Inhalt: 10 l
Dr. Schnell Forolfee, Inhalt: 10 l
Artikel-Nr.:
     894-DS30347
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     30347
EAN/GTIN:
     4008439303477
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Kunststoffpflege
Kunststoffreiniger
Dr. Schnell Forolfee gebrauchsfertiger Universal-Unterhaltsreiniger im Nachfüllkanister
DR. SCHNELL FOROLFEE Universalreiniger

Schnelle mühelose Reinigung!

  • für alle wasserfesten Materialien, beschichtete, unbeschichtete und antistatische Bodenbeläge

  • entfernt fett- und ölhaltigen Schmutz, Nikotin, frische Kugelschreiberrückstände sowie Atmosphärenstaub

  • Optimierung der Funktionalität moderner Reinigungsverfahren, z.B. Tuch- und Mopp-Wechselmethode, einstufiges Arbeiten mit Falttechnik

  • synergistische Tensidkombination: hervorragende Netzfähigkeit und hohes Schmutzlösevermögen in einem Arbeitsgang

  • Unterstützung des Schmutzaufnahmevermögens, insbesondere der Mikrofaser

Anwendungskonzentration: 0,25 bis 5%


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
10.000
Produktart:
Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Universalreinigung
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
Edelstahl | Holz (versiegelt) | Kunststoff | lackierte Flächen | Parkett (versiegelt) | Plexiglas | Steinflächen
Gewindetyp:
DIN 45
Umweltschutz:
lösemittelfrei
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Gebinde (759), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_16184">FOROLFEE</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16184">500</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DS30015</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">3,80</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_77271">FOROLFEE</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_77271">10.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DS30347</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">27,40</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
10,0
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 21,31*
€ 30,22*
1 Tag
12
€ 5,00*
ab € 25,04*
€ 35,32*
€ 4,19*
ab € 23,79*
€ 35,37*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 25,08*
€ 35,39*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 25,24*
€ 35,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,524* pro Liter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.