Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsmittel Oberflächenreinigung, Oberflächenreiniger Kanister 10 l wirkungsvoll und sparsam


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reinigungsmittel Oberflächenreinigung, Oberflächenreiniger Kanister 10 l wirkungsvoll und sparsam
Reinigungsmittel Oberflächenreinigung, Oberflächenreiniger Kanister 10 l wirkungsvoll und sparsam
Reinigungsmittel Oberflächenreinigung, Oberflächenreiniger Kanister 10 l wirkungsvoll und sparsam
Artikel-Nr.:
     894-DS30017
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     30017
EAN/GTIN:
     4008439300179
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Dr. Schnell FOROL Universalreiniger für alle wasserfesten Materialien
DR. SCHNELL FOROL Universalreiniger

Schnelle mühelose Reinigung!

  • für alle wasserfesten Materialien, beschichtete, unbeschichtete und antistatische Bodenbeläge

  • entfernt fett- und ölhaltigen Schmutz, Nikotin, frische Kugelschreiberrückstände sowie Atmosphärenstaub

  • Optimierung der Funktionalität moderner Reinigungsverfahren, z.B. Tuch- und Mopp-Wechselmethode, einstufiges Arbeiten mit Falttechnik

  • synergistische Tensidkombination: hervorragende Netzfähigkeit und hohes Schmutzlösevermögen in einem Arbeitsgang

  • Unterstützung des Schmutzaufnahmevermögens, insbesondere der Mikrofaser

Anwendungskonzentration: 0,25 bis 5%


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
10.000
Produktart:
Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Universalreinigung
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
Edelstahl | Holz (versiegelt) | Kunststoff | lackierte Flächen | Parkett (versiegelt) | Plexiglas | Steinflächen
Gewindetyp:
DIN 45
Umweltschutz:
lösemittelfrei
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Gebinde (759), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_16181">FOROL</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16181">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DS30016</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">4,50</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_16182">FOROL</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16182">10.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DS30017</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">39,60</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
10,6
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 5,00*
ab € 30,62*
€ 43,18*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 30,68*
€ 43,21*
€ 4,19*
ab € 33,53*
€ 49,91*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 36,08*
€ 51,01*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 36,16*
€ 51,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,616* pro Liter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.