Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Schnell Desifor-Plexifee, Flächendesinfektion für empfindliche Oberflächen 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Schnell Desifor-Plexifee, Flächendesinfektion für empfindliche Oberflächen 5
Dr. Schnell Desifor-Plexifee, Flächendesinfektion für empfindliche Oberflächen 5
Dr. Schnell Desifor-Plexifee, Flächendesinfektion für empfindliche Oberflächen 5
Artikel-Nr.:
     894-DS20593
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     20593
EAN/GTIN:
     4008439205931
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
Dr. Schnell Desifor-Plexifee Flächendesinfektion für empfindliche Oberflächen wie Acryl- bzw. Plexiglas
Dr. Schnell DESIFOR-PLEXIFEE Flächendesinfektionsmittel

Zur Desinfektion für alle besonders empfindlichen Oberflächen und Böden im öffentlichen Bereich und Lebensmittelbereich.

  • speziell für Acrylglas geeignet (normales Desinfektionsmittel greift Acrylglasoberflächen an)
  • DEKRA-bestätigte Materialverträglichkeit für Acrylglas (z. Bsp. Fitnessgeräte, Sonnenbänke)
  • Aldehydfrei
  • frei von Duft- und Farbstoffen
  • excellente Reinigungseigenschaften
  • kennzeichnungsfrei (nach GHS)

Anwendung: Fläche mit DESIFOR-PLEXIFEE wischen bzw. flächendeckend benetzen. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

Wirksamkeit:

  • bakterizid, levurozid (Humanmedizinischer Bereich)
  • bakterizid, levurozid (Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen)
  • begrenzt viruzid
  • begrenzt viruzid PLUS
  • tuberkulozid (M. terrae)

Wirkstoffe: 100 g enthalten 0,09 g 2-Phenoxyethanol, 0,1 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride und 0,09 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Desinfektionsmittel
Produktkategorie:
Flächendesinfektion
Eigenschaft:
alkoholfrei | aldehydfrei | parfümfrei
Gebinde:
Sprühflasche
Wirkungsspektrum:
Bakterizid | levurozid | viruzid | Rotavirus
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Gebinde</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Spr&uuml;hflasche</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_162562">500</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DS20593</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">3,90</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Kanister</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_162563">10.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DS20594</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">29,90</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
10,5
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
1
€ 5,00*
ab € 3,45*
€ 5,51*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 5,52*
1
€ 4,19*
ab € 3,33*
€ 5,57*
1
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,74*
14 Tage
unbekannt
2
€ 9,95*
ab € 3,64*
€ 5,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 6,92* pro Liter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.