Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-DS20465 Herst.-Nr.: 20465 EAN/GTIN: 4008439204651 |
| | | |
|
| | |
| Dr. Schnell Desifor-SD flüssiger, saurer Oberflächendesinfektionsreiniger DR. SCHNELL DESIFOR-SDSaurer Oberflächendesinfektionsreiniger Zur Oberflächendesinfektion säurebeständiger Flächen in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen, Wellness, Schwimmbad und im Sanitärbereich. - bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Influenza)
- frei von Duft- und Farbstoffen
- exzellente Reinigungseigenschaften
- kennzeichnungsfrei (nach GHS)
- nur für den professionellen Gebrauch
Anwendung Unverdünntes DESIFOR-SD flächendeckend auftragen. Auf vollständige Benetzung achten. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 500 | Produktart: | Desinfektionsmittel | Produktkategorie: | Flächendesinfektion | Eigenschaft: | alkoholfrei | aldehydfrei | parfümfrei | Gebinde: | Sprühflasche | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Inhalt [ml] (397), Gebinde (759)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_161510">Dr. Schnell Desifor-SD</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_161510">500</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DS20465</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">4,50</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_161633">Dr. Schnell Desifor-SD</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_161633">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DS20467</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">5,20</span></td></tr></tbody></table> | Konzentration: | gebrauchsfertig | pH-Wert: | 2,2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,16* | € 6,60* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,17* | € 6,61* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,17* | € 6,61* | | | | | | 13 Tage | | | 2 | | € 9,95* | ab € 4,40* | € 6,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 8,34* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|