Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-DS00992 Herst.-Nr.: 00992 EAN/GTIN: 4008439009928 |
| | | |
|
| | |
| Dr. Schnell MILIZID ECO ökologischer Sanitärreinger und Kalklöser DR. SCHNELL Milizid Eco SanitärreinigerÖkologischer Sanitärreinger und Kalklöser - flüssiges Hochkonzentrat
- entfernt Kalk, Kesselstein, Urinstein, Rost, Zementschleier sowie Hautfette und Cremerückstände
- Ablaufeffekt mit Kalk- und Schmutzblockerwirkung: wirksam ohne Mechanik ohne Nachledern, Verkürzung der Arbeitszeit
- hochwirksam und schonend
- RK-gelistet (100%)
- mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Soft-Schaumreinigung
- Flasche zu 100% recycled
- EU-Ecolabel
- Vegan: ohne tierische Inhaltsstoffe
Anwendungskonzentration: 0,25 % bis pur (Verdünnung des Konzentrats mit Wasser) Anwendung: Reinigung von WC-Keramik: Vor Ausbringung von MILIZID ECO Toilettensitz komplett hochklappen. MILIZID ECO unter dem Rand der WC-Keramik ausbringen, mit Toilettenbürste bearbeiten und nach kurzer Einwirkzeit Spülung betätigen. Reinigung von Armaturen, Inventar, Wände, Böden: Vor Ausbringung von MILIZID ECO grundsätzlich vorwässern. Produktlösung auf Reinigungstextil geben, auf zu reinigender Oberfläche verteilen und grundsätzlich mit klarem Wasser nacharbeiten bzw. nachspülen. Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 1.000 | Produktart: | Sanitärreiniger | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Badreinigung | WC-Reinigung | Kalklöser | Eigenschaft: | nachhaltig | Gebinde: | Flasche | geeignet für: | Porzellan | Chrom | Glas | Edelstahl | Umweltschutz: | lösemittelfrei | vegan | Flasche 100% Recycled | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Gebinde (759), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_162559">Dr. Schnell MILIZID ECO</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_162559">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DS00992</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">5,30</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_162566">Dr. Schnell MILIZID ECO</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_162566">10.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DS30997</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">47,90</span></td></tr></tbody></table> | Konzentration: | konzentriert | pH-Wert: | 0,3 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, entkalker 1 liter, entkalker, entkalker flüssig, Dr. Schnell |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 4,84* | € 6,83* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,89* | € 7,39* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,89* | € 7,39* | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 4,65* | € 7,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 1,95* | ab € 5,41* | € 8,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 4,89* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|