Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-DS00992 Herst.-Nr.: 00992 EAN/GTIN: 4008439009928 |
| | | |
|
| | |
| Dr. Schnell MILIZID ECO ökologischer Sanitärreinger und Kalklöser DR. SCHNELL Milizid Eco SanitärreinigerÖkologischer Sanitärreinger und Kalklöser - flüssiges Hochkonzentrat
- entfernt Kalk, Kesselstein, Urinstein, Rost, Zementschleier sowie Hautfette und Cremerückstände
- Ablaufeffekt mit Kalk- und Schmutzblockerwirkung: wirksam ohne Mechanik ohne Nachledern, Verkürzung der Arbeitszeit
- hochwirksam und schonend
- RK-gelistet (100%)
- mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Soft-Schaumreinigung
- Flasche zu 100% recycled
- EU-Ecolabel
- Vegan: ohne tierische Inhaltsstoffe
Anwendungskonzentration: 0,25 % bis pur (Verdünnung des Konzentrats mit Wasser) Anwendung: Reinigung von WC-Keramik: Vor Ausbringung von MILIZID ECO Toilettensitz komplett hochklappen. MILIZID ECO unter dem Rand der WC-Keramik ausbringen, mit Toilettenbürste bearbeiten und nach kurzer Einwirkzeit Spülung betätigen. Reinigung von Armaturen, Inventar, Wände, Böden: Vor Ausbringung von MILIZID ECO grundsätzlich vorwässern. Produktlösung auf Reinigungstextil geben, auf zu reinigender Oberfläche verteilen und grundsätzlich mit klarem Wasser nacharbeiten bzw. nachspülen. Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 1.000 | Produktart: | Sanitärreiniger | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Badreinigung | WC-Reinigung | Kalklöser | Eigenschaft: | nachhaltig | Gebinde: | Flasche | geeignet für: | Porzellan | Chrom | Glas | Edelstahl | Umweltschutz: | lösemittelfrei | vegan | Flasche 100% Recycled | Konzentration: | konzentriert | pH-Wert: | 0,3 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, entkalker dr. schnell, entkalker, sanitärreiniger 1000ml, Dr. Schnell |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 4,85* | € 6,90* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,90* | € 7,41* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,90* | € 7,41* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 4,66* | € 7,41* | | | | | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 8,33* | € 13,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 4,90* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|