Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Schnell Mili Erdbeere Duftkonzentrat, Inhalt: 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Schnell Mili Erdbeere Duftkonzentrat, Inhalt: 200 ml
Dr. Schnell Mili Erdbeere Duftkonzentrat, Inhalt: 200 ml
Dr. Schnell Mili Erdbeere Duftkonzentrat, Inhalt: 200 ml
Artikel-Nr.:
     894-DS00251
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00251
EAN/GTIN:
     4008439002516
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspender-Nachfüllungen
Nachfüllung Duftspender
Raumduft
Raumparfüm
Dr. Schnell Mili Erdbeere Duftkonzentrat störende Gerüche werden gebunden und eliminiert, hohe Duftintensität
DR. SCHNELL Mili Duft

Zur Tilgung störender Gerüche in Sanitärräumen und Nasszellen, Büros, Aufenthaltsräumen, Umkleiden, Kantinen.

  • deodorierende Wirkung
  • hohe Duftintensität
  • besonders lange Duftwirkung

Anwendung: Nach der Reinigung werden einige Spritzer auf Fliesen, in die Abfalltüte oder an die Toilettenbürste gespritzt. Auf Grund hoher Konzentration an Wirkstoffen nur sehr geringe Einsatzmengen. Ein Spritzer aus der handlichen 200 ml Flasche hält je nach Raumgröße, Belüftung und Frequentierung 24 – 28 Stunden an.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
200
Stück [VE]:
1
Produktart:
Duft
Produktkategorie:
Lufterfrischer
Anwendungsbereich:
Geruchsentfernung
Duft:
Erdbeere
Gebinde:
Flasche
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Duft (715), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Duft</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Caribic</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_77247">200</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DS00257</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">6,30</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Erdbeere</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_77246">200</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DS00251</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">6,30</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
konzentriert
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 9,95*
ab € 5,32*
€ 7,23*
2 Tage
3
1
pro Dose
€ 5,00*
ab € 5,31*
€ 7,73*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 8,73*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 8,73*
1
pro Stück
€ 4,19*
ab € 5,69*
€ 8,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
1 Stück enthält 0,2 Liter (ab € 29,85* pro Liter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.