Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE 869319 Click Fold mit Kombiklemme, 1 VE = 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE 869319 Click Fold mit Kombiklemme, 1 VE = 5 Stück
DURABLE 869319 Click Fold mit Kombiklemme, 1 VE = 5 Stück
DURABLE 869319 Click Fold mit Kombiklemme, 1 VE = 5 Stück
DURABLE 869319 Click Fold mit Kombiklemme, 1 VE = 5 Stück
DURABLE 869319 Click Fold mit Kombiklemme, 1 VE = 5 Stück
Artikel-Nr.:
     894-DI8693
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     869319
EAN/GTIN:
     4005546803562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Durable Namensschild Click Fold mit Kombiklemme, aufklappbar, aus gespritzter PP-Folie
DURABLE Namensschild CLICK FOLD

  • aufklappbares Namensschild aus gespritzter PP-Folie
  • mit auswechselbarem blanko Einsteckschild
  • flexibles Filmscharnier hält die Vorder- und Rückseite des einteiligen Namensschildes zusammen
  • einfaches und schnelles Austauschen der Einsteckschilder

1 VE = 10 bzw. 25 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
9,00
Höhe [cm]:
5,4
Stück [VE]:
5
Produktart:
Namensschild
Produktkategorie:
Namensschilder
Farbe:
transparent
Befestigungsmittel:
Krokodilklemme | Sicherheitsnadel
Format:
Querformat
Material:
Polypropylen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 4,80*
€ 6,79*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,06*
€ 6,98*
1
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 7,57*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 7,57*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,952* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145502
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.