Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensschilder CLICKFOLD mit Magnet, aufklappbar, BxH: 90x54mm, VE=10 Stck.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Namensschilder CLICKFOLD mit Magnet, aufklappbar, BxH: 90x54mm, VE=10 Stck.
Namensschilder CLICKFOLD mit Magnet, aufklappbar, BxH: 90x54mm, VE=10 Stck.
Namensschilder CLICKFOLD mit Magnet, aufklappbar, BxH: 90x54mm, VE=10 Stck.
Namensschilder CLICKFOLD mit Magnet, aufklappbar, BxH: 90x54mm, VE=10 Stck.
Artikel-Nr.:
     894-DI8215
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     821519
EAN/GTIN:
     4005546803067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Durable Namensschild Click Fold mit Magnet, aufklappbar, aus gespritzter PP-Folie
DURABLE Namensschild CLICK FOLD

  • aufklappbares Namensschild aus gespritzter PP-Folie
  • mit auswechselbarem blanko Einsteckschild
  • flexibles Filmscharnier hält die Vorder- und Rückseite des einteiligen Namensschildes zusammen
  • einfaches und schnelles Austauschen der Einsteckschilder

1 VE = 10 bzw. 25 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
9,0
Höhe [cm]:
5,4
Stück [VE]:
10
Produktart:
Namensschild
Produktkategorie:
Namensschilder
Farbe:
transparent
Befestigungsmittel:
Magnetclip
Format:
Querformat
Material:
Polypropylen
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
€ 5,49*
ab € 24,00*
€ 30,95*
3 Tage
7
pro Paket
€ 5,95*
ab € 25,65*
€ 33,10*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 25,53*
€ 33,11*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 27,17*
€ 34,80*
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 36,69*
€ 47,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,00*
€ 55,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,65*
€ 55,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,45*
€ 52,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,15*
€ 50,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,27*
€ 47,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,69*
€ 43,66
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145502
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.