Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnamensschild DURABLE, Inkl. blanko Einsteckschildern, 1 VE=2 Stk. 5,2x10cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tischnamensschild DURABLE, Inkl. blanko Einsteckschildern, 1 VE=2 Stk. 5,2x10cm
Tischnamensschild DURABLE, Inkl. blanko Einsteckschildern, 1 VE=2 Stk. 5,2x10cm
Tischnamensschild DURABLE, Inkl. blanko Einsteckschildern, 1 VE=2 Stk. 5,2x10cm
Artikel-Nr.:
     894-DI8200
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     820019
EAN/GTIN:
     4005546802886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobile Presenter
Mobilpresenter
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Durable Desk Presenter de Luxe Tischaufsteller hochwertiges Acrylglas mit Aluminiumfuß, einfaches Klemmsystem
DURABLE Tischnamensschild

Hochwertiger Tischaufsteller aus glasklarem Acrylglas und Aluminiumfuß. Das einzigartige Klemmsystem hält das Acrylschild sicher und ermöglicht ein leichtes Auswechseln des Einsteckschildes.

  • für Konferenzen, Rezeptionen und Schalter sowie zur Preisauszeichnung in Schaufenstern und Verkaufsräumen
  • inkl. auswechselbarem Blanko-Einsteckschild
  • Preise per VE

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
10,0
Höhe [cm]:
7,5
Sichtflächenbreite [cm]:
10
Sichtflächenhöhe [cm]:
5,2
Stück [VE]:
2
Tiefe [cm]:
8,5
Produktart:
Tischaufsteller
Produktkategorie:
Namensschilder
Material:
Acrylglas | Aluminium
B × H × T [cm]:
10,0 × 7,5 × 8,5
B × H:
10,0 × 7,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Personenschilder, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tisch-Namensschild, Tischnamensschild, tisch-namensschild durable, tisch namensschild, Tischnamensschild DURABLE, Inkl. blanko Einsteckschildern, 1 VE=2 Stk. 5, 2x10cm, DURABLE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,738*
€ 9,065*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,12*
€ 16,11*
11 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,92*
€ 16,40*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,57*
€ 18,59*
Lager 894
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,90*
€ 19,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,03*
€ 22,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,76*
€ 22,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,41*
€ 20,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145802
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.